曜日別特売

WIND ZONE アルミコーティング・ジャケット (服のみ)

WIND ZONE アルミコーティング・ジャケット (服のみ) - CUC(中国産業)WIND ZONE アルミコーティング・ジャケット (服のみ) - CUC(中国産業)WIND ZONE アルミコーティング・ジャケット (服のみ) - CUC(中国産業)

抜群の強冷感と解放感が体に直結することを惜しみなく追及した裏アルミコーティングシリーズ。
取り込んだ外気が漏れにくく、体に巡回しやすい。遮熱・遮光・UVカットで圧倒的な強冷感と実用感を実現。
さらに撥水加工を施し、汚れをガード。左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。

用途熱中症対策、猛暑対策材質ポリエステル100%仕様左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、オリジナル刻印ファスナー、内側垂れ防止ループ、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、風漏れ防止裾総ゴム仕様、コードストッパー、アームタック、左袖Wペンさし(アイコス収納可能)、オリジナル刻印胸ポケットボタン、ファン取付口WINDZONE(R)加工混率(%)ポリエステル100機能遮熱、紫外線防止加工、風漏れ防止対策、風循環構造、防風、軽量、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
400120279179‐26Mシルバー
オープン
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
400120369179‐26Fシルバー
オープン
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
400120459179‐26XLシルバー
オープン
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
400120639179‐809ML・グレー
オープン
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
400120799179‐809FL・グレー
オープン
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
400120889179‐809XLL・グレー
オープン
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
400120979179‐809XXLL・グレー
オープン
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
400120549179‐26XXLシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする