ニチアス
PFA細口ボトル
酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
材質
本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40018117
50ml
50
-
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
40018126
100ml
100
-
¥
4,420
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
40018135
250ml
250
-
¥
6,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
40018144
500ml
500
-
¥
9,170
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40018153
1L
-
1
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
40018178
3L
-
3
¥
88,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
40018187
5L
-
5
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
40018196
10L
-
10
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
40018169
2L
-
2
¥
35,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください