曜日別特売

PFA広口ボトル

PFA広口ボトル - ニチアス

酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。

材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40018214100ml100-
7,050
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
40018223250ml250-
10,200
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
40018239500ml500-
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
400182481L-1
28,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
4001820520ml20-
1,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする