曜日別特売

PTFE BTチューブ

PTFE BTチューブ - ニチアス

曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。

材質PTFE乳白長さ(m)1最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40内容量1本(1m)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
400182572×424
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
400182663×636
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
400182755×858
6,240
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
400182847×10710
7,600
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
400182939×12912
9,490
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
400183091.59×3.171.593.17
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
400183183.17×6.353.176.35
6,340
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
400183276.35×9.526.359.52
7,560
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
400183369.52×12.79.5212.7
10,770
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする