曜日別特売

ナフロンPFA-NEチューブ

ナフロンPFA-NEチューブ - ニチアス

ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。

乳白定尺(m)10体積固有抵抗率(Ω・cm)5.3×102内容量1巻(10m)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
400183452×323
8,520
7,712
8,483(税込)
7日以内出荷
返品不可
400183542×424
21,100
18,711
20,582(税込)
7日以内出荷
返品不可
400183633×434
12,000
10,791
11,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
400183794×646
25,900
22,671
24,938(税込)
翌々日出荷
400183978×10810
45,200
42,471
46,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
4001840610×121012
56,500
49,401
54,341(税込)
7日以内出荷
返品不可
4001842422×252225
179,000
157,410
173,151(税込)
7日以内出荷
返品不可
400184332.17×3.172.173.17
9,990
8,405
9,246(税込)
10日以内出荷
返品不可
400184494.35×6.354.356.35
27,600
25,641
28,205(税込)
10日以内出荷
返品不可
400184586.35×9.526.359.52
62,900
59,301
65,231(税込)
10日以内出荷
返品不可
400184677.52×9.527.529.52
43,700
39,501
43,451(税込)
7日以内出荷
返品不可
400184769.52×12.709.5212.70
88,500
76,131
83,744(税込)
10日以内出荷
返品不可
4001849422.22×25.4022.2225.40
191,000
177,210
194,931(税込)
10日以内出荷
返品不可
400183886×868
35,600
取扱い終了
返品不可
4001841516×191619
127,600
取扱い終了
返品不可
4001848515.88×19.0515.8819.05
133,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする