マキタ
部品 携帯用集じん機 421SP
(1件のレビュー)
内容量
1個
全50種類を絞り込む
形状図番
選択してください
1
2
3
003-1
6
7
8
10
11
011-1
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
32
33
34
36
37
41
44
45
46
47
54
56
A01
A02
A03
A05
A06
A07
A08
A09
C01
C10
C20
C30
C40
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40031523
191946-2
カーボンブラシCB412
37
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
40031636
183785-4
メインフィルタセット品
56
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
40031697
418500-0
ジョイント38
A07
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
40031706
A-40674
421SP用紙パック5枚入り
A08
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
40031715
A-40680
ホース 28-1.5m
A09
¥
4,000
取扱い終了
代替品有
40031234
631593-2
コントロールサーキット
1
¥
6,400
取扱い終了
40031243
638333-9
電流ヒューズユニット
2
¥
470
取扱い終了
40031259
651510-6
スイッチ ALA263
3
¥
2,000
取扱い終了
40031268
651529-5
スイッチ ELE115AY
003-1
¥
2,000
取扱い終了
40031277
322406-5
フック
6
¥
750
取扱い終了
40031286
414736-9
バックル
7
¥
190
取扱い終了
40031295
162233-6
メインフィルタ
8
¥
3,500
取扱い終了
40031304
153818-9
アンダーカバーコンプリート
10
¥
2,200
取扱い終了
40031313
421390-2
フット
C10
¥
50
取扱い終了
40031329
421860-1
コネクタステー
11
¥
750
取扱い終了
40031338
193955-7
コネクタステーセット品
011-1
¥
950
取扱い終了
40031347
418530-1
トラップ
13
¥
240
取扱い終了
40031356
345388-4
プレート
14
¥
450
取扱い終了
40031365
418499-9
カバー
15
¥
490
取扱い終了
40031374
423207-5
フィルタ
17
¥
140
取扱い終了
40031383
418497-3
ホルダ
18
¥
2,200
取扱い終了
40031399
423329-1
パッキン
19
¥
70
取扱い終了
40031408
418498-1
インレット
20
¥
700
取扱い終了
40031417
421416-0
シール
22
¥
90
取扱い終了
40031426
421397-8
ラバーブロック
23
¥
70
取扱い終了
40031435
651905-3
スイッチ V-55G-3C2
24
¥
850
取扱い終了
40031444
414953-1
スイッチレバー
25
¥
70
取扱い終了
40031453
655113-8
コンセント
26
¥
1,900
取扱い終了
40031469
151365-4
キャップ コンプリート
27
¥
1,500
取扱い終了
40031478
817193-4
注意ラベル
C10
¥
40
取扱い終了
40031487
539110-1
温度ヒューズアッセンブリ
32
¥
490
取扱い終了
40031496
534027-3
リードアッセンブリ(黒)
33
¥
90
取扱い終了
40031505
421381-3
サポートカバー
34
¥
140
取扱い終了
40031514
632255-5
ターミナルベースコンプリート
36
¥
1,200
取扱い終了
40031539
511980-0
アーマチュア 100V
41
¥
5,000
取扱い終了
40031548
633200-3
フィールド 100V
44
¥
1,200
取扱い終了
40031557
265949-3
タッピンネジバインド4×50
45
¥
70
取扱い終了
40031566
159242-4
ブラケット コンプリート
46
¥
1,200
取扱い終了
40031575
414734-3
リターンベーン
47
¥
700
取扱い終了
40031584
183779-9
ハウジングセット品
54
¥
11,900
取扱い終了
40031593
423206-7
ラバーシール
C10
¥
20
取扱い終了
40031609
816247-4
操作指示ラベル
C20
¥
40
取扱い終了
40031618
810032-7
注意ラベル
C30
¥
90
取扱い終了
40031627
817205-3
注意ラベル
C40
¥
40
取扱い終了
40031645
122234-6
ノズルアッセンブリ
A01
¥
1,100
取扱い終了
40031654
122416-0
ベルト アッセンブリ
A02
¥
900
取扱い終了
40031663
163335-1
ウエストベルト
A03
¥
750
取扱い終了
40031679
412040-0
パイプ
A05
¥
500
取扱い終了
40031688
414888-6
スクウェアリング
A06
¥
40
取扱い終了
40031724
846330-3
段ボール箱
C01
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください