部品 100mm充電式ディスクグラインダ GA418DZ

部品 100mm充電式ディスクグラインダ  GA418DZ - マキタ部品 100mm充電式ディスクグラインダ  GA418DZ - マキタ部品 100mm充電式ディスクグラインダ  GA418DZ - マキタ部品 100mm充電式ディスクグラインダ  GA418DZ - マキタ
(4件のレビュー)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40077933123188-0ツールレスホイールカバー10027
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40077958224452-3インナフランジ30B28
340
339
373(税込)
当日出荷
40077976A-49183プレミアム研削砥石100-36A01
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
40077924326669-5スピンドル26
1,500
取扱い終了
40077949817165-9注意ラベルC30
20
取扱い終了
40077967310516-0リードフランジB47
1,500
取扱い終了
40077985820S42-0段ボール箱C01
340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40077958
2023-05-05
用途: デスクグラインダーの作業時
製造業

マキタの100mmデスクグラインダーの裏面の並行溝は14.2mmですが、この充電式は16.2mmです。表面のデスク受は15mmと同じです。

対象商品 : 40077933
2021-11-20
用途: ディスクグラインダのカバー
建設業・工事業

こちらの商品は他店より安く購入できました。また購入させて頂きます。

対象商品 : 40077933
2020-08-12
用途: パイプカット

中古で買ったGA404に装着しました。
問題なくドンピシャでハマり満足です。♪♪

1が参考にしています
対象商品 : 40077933
2019-10-07
用途: 作業時
製造業

GA404用に購入、やっぱり純正はフィット感もいいですね。工具レスなので便利

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする