曜日別特売

部品 180mm ディスクグラインダ GA7061F

部品 180mm ディスクグラインダ GA7061F - マキタ
(1件のレビュー)
内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40080128224487-4ロックナット16-4561
350
349
384(税込)
3日以内出荷
40080146782407-9ロックナットレンチ35A02
390
389
428(税込)
3日以内出荷
40080155A-48907研削砥石180-36P(5入)A03
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40079699456247-8ピンキャップ1
50
取扱い終了
40079708234391-9コンプレッションスプリング82
20
取扱い終了
40079717143485-8ギヤハウジングコンプリート004-1
4,400
取扱い終了
40079726456238-9ディフューザ5
200
取扱い終了
40079735252194-9六角ナット(上3)M86
20
取扱い終了
40079744227652-4スパイラルベベルギヤ137
650
取扱い終了
40079753211132-0ボールベアリング6301DDW8
650
取扱い終了
40079769262085-6ラバーリング389
70
取扱い終了
40079778267299-2フラットワッシャ2010
50
取扱い終了
40079787962211-4サークリップ穴丸R4211
90
取扱い終了
40079796513445-8アーマチュア100V12
9,500
取扱い終了
40079805456239-7バッフルプレート16
70
取扱い終了
40079814621775-4フィールド100V17
5,900
取扱い終了
40079823456240-2モータハウジング21
3,400
取扱い終了
40079839143950-7ブラシホルダカバーRコンプリー23
390
取扱い終了
40079848456246-0ブラシホルダカバーR023-1
390
取扱い終了
40079857643714-4ブラシホルダ25
250
取扱い終了
40079866643715-2ブラシホルダ025-1
250
取扱い終了
40079875143949-2ブラシホルダカバーLコンプリー26
270
取扱い終了
40079884456245-2ブラシホルダカバーL026-1
270
取扱い終了
40079893808D02-2クリアラベル29
20
取扱い終了
40079909251489-7タッピンネジバインド5X3032
20
取扱い終了
40079918661413-6コード2.0-2-2.534
2,200
取扱い終了
40079927682581-2コードガード35
550
取扱い終了
40079936632F74-5スイッチユニット36
2,000
取扱い終了
40079945183C63-0ハンドルセット品40
1,300
取扱い終了
40079954213026-5Oリング741
20
取扱い終了
40079963256571-7段付ピン742
90
取扱い終了
40079979346980-9バランサ45
100
取扱い終了
40079988346981-7C型プレート3346
340
取扱い終了
40079997346982-5Cガタプレート2947
340
取扱い終了
40080006326640-9ジョイントスリーブ48
900
取扱い終了
40080015213859-8Oリング1949
70
取扱い終了
40080024227654-0スパイラルベベルギヤ5450
3,000
取扱い終了
40080033285742-9ベアリングリテーナ5952
140
取扱い終了
40080049253725-7フラットワッシャ1753
70
取扱い終了
40080058211377-0ボールベアリング6905LLB54
700
取扱い終了
40080067213760-7Oリング 7855
70
取扱い終了
40080076143515-5ベアリングボックスコンプリート56
3,400
取扱い終了
40080085265541-5六角穴付ボルトM6X2257
20
取扱い終了
40080094326643-3スピンドルB58
900
取扱い終了
40080103142248-9ツールレスホイールカバー18059
1,900
取扱い終了
40080119812149-2注意銘板 回転方向C10
20
取扱い終了
40080137162264-5防振グリップA01
1,900
取扱い終了
40080164878859-1段ボール箱C01
420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40079918
2021-02-04
用途: 鉄板の溶接取り

マキタの180mmディスクグラインダーGA7061Fより型式が古いものを使用しています。
コードが断線したので、現行GA7061Fの部品を代用しましたが使えました。
2.0mm^2×2 コード長2.5mです。100Vのモーターですが、180mmディスクグラインダーには他メーカーも2.0㎜^2×2を使っているようです。ご参考まで。
納期が1週間~10日程必要でした。納期がかかるため、評価は普通とさせて頂きましたが、
部品を手軽に買えるようになったため、非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする