吾妻商会(AZUMA)
反射式標識『待避所』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)
道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途
道幅の狭い道路に取り付け。
材質
アルミニウム
仕様
EGP普通反射シート
取付金具
組数:3、寸法:60.5Φ、高リブ
縦(cm)
90
横(cm)
60
内容量
1枚
注意
※マークが左右あり。車両や自転車・歩行者の通行の妨げにならない箇所に設置。支柱含まず。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40019657
1163-EM-L
¥
53,640
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40019666
1163-EM-R
¥
53,640
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600