曜日別特売

反射式標識『駐車場』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)

反射式標識『駐車場』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型) - 吾妻商会(AZUMA)反射式標識『駐車場』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型) - 吾妻商会(AZUMA)

駐車場がある事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。

用途駐車場標示板取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、高リブ仕様EGP普通反射シート材質アルミニウム縦(cm)60横(cm)60内容量1枚
注意
※車両や自転車・歩行者の通行の妨げにならない箇所に設置。支柱含まず。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(cm)
縦(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40019693117A-EM6060
38,380
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする