吾妻商会(AZUMA)
反射式規制標識『駐車禁止』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)
車両の駐車を禁止する事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途
車両の駐車が出来ない箇所に設置。
材質
アルミニウム
仕様
EGP普通反射シート
文字内容
駐車禁止
寸法(Φmm)
600
取付金具
組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
内容量
1枚
注意
※車両や自転車・歩行者が接触しない箇所に設置。支柱含まず。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40019754
316-1.0EM
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500