タカショー
ラティス用固定金具直線連結用
ラティス専用の連結金具。ラティス同士を直線に連結する場合に使用してください。ラティスフレーム35mm幅に対応しています。
付属品
木ネジ16本
材質
スチール
幅(mm)
160
質量(kg)
約0.4
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.4
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅16cm×奥行4cm×高さ4cm
内容量
1セット(2個)
注意
※連結させるラティスの上下にセットで取り付けてご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40213995
TKL-01
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください