ラティス用固定金具壁面ベランダ用下部

ラティス用固定金具壁面ベランダ用下部 - タカショーラティス用固定金具壁面ベランダ用下部 - タカショー

ラティス専用の固定金具。ラティスをブロック塀やベランダのコンクリート壁面に取り付ける際に使用してください。本体に付属のボルトで、ラティスの位置や高さの調整ができます。必ず、別売の壁面ベランダ用上部金具と合わせてお使いください。

用途調整可能な地面からラティス下面までの高さ:約幅3.5~38cm2個入り。ラティス1枚につき下部2箇所に取り付けてご使用ください。別売りの『TKL-04 ラティス用固定金具壁面ベランダ用上部』と合わせてお使い下さい。重量は総重量の値です。付属品:木ネジ4本付属品木ネジ4本材質スチール幅(mm)75質量(kg)約0.5シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.5構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅7.5cm×奥行3.7cm×高さ40cm高さ(cm)調整可能な地面からラティス下面までの高さ:約3.5~38内容量1セット(2個)
注意
※ラティス1枚につき下部2箇所に取り付けてご使用下さい。
※別売りの『TKL-04 ラティス用固定金具壁面ベランダ用上部』と合わせてお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40214004TKL-05
2,700
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする