ラティス用柱固定金具地中杭

ラティス用柱固定金具地中杭 - タカショーラティス用柱固定金具地中杭 - タカショーラティス用柱固定金具地中杭 - タカショーラティス用柱固定金具地中杭 - タカショー

60角柱専用の固定金具。土の地面に柱を取り付ける際に使用してください。

付属品ボルトセット1組・木ネジ8本材質スチール幅(mm)66質量(kg)約0.7シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.73構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ39.3cm内容量1セット
注意
この商品はラティス用柱固定金具です。 それ以外の 目的には使用しないでください。 (転落防止用柵、運動 具やお子様の遊具等のご使用は危険ですので、おやめ ください。)危険と思われる場所や高所、 通行の邪魔になると思わ れる場所への取り付けはおやめください。ボルトを締めすぎないように注意してください。 締めすぎると金具が破損するおそれがあります。ボルト・ネジ類のゆるみがないか定期的に確認してく ださい。 ゆるみがあれば再度締め直してください。転倒防止のため、 ラティスや柱に無理な荷重をかけな いでください。取付作業中は金具や工具の扱いにご注意ください。 また安全のため、二人以上での作業をおすすめします。商品の仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40214029TKP-01
3,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする