曜日別特売

ラティス用柱固定金具ベースプレート

ラティス用柱固定金具ベースプレート - タカショーラティス用柱固定金具ベースプレート - タカショー
(5件のレビュー)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。

付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本材質スチール幅(mm)67質量(kg)約0.7シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.7構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm内容量1セット
注意
この商品はラティス用柱固定金具です。 それ以外の 目的には使用しないでください。 (転落防止用柵、運動 具やお子様の遊具等のご使用は危険ですので、おやめ ください。)危険と思われる場所や高所、 通行の邪魔になると思わ れる場所への取り付けはおやめください。ボルトを締めすぎないように注意してください。 締めすぎると金具が破損するおそれがあります。ボルト・ネジ類のゆるみがないか定期的に確認してく ださい。 ゆるみがあれば再度締め直してください。転倒防止のため、 ラティスや柱に無理な荷重をかけな いでください。取付作業中は金具や工具の扱いにご注意ください。 また安全のため、二人以上での作業をおすすめします。商品の仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40214038TKP-02
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40214038
2022-12-10
用途: 花壇の仕切り板の設置
その他業種

今までは同じような製品でブロックを使って固定していましたが、今度はそのまま固定出来たので見た目もすっきりしました。

対象商品 : 40214038
2020-11-09
用途: 自宅の庭の防犯を兼ねて人工ウッドのフェンスのベースとして
大華商事有限会社サービス業

アンカーも付属していて、本商品はスチール製ですが、強度と錆の心配は一年経過してますが無さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 40214038
2020-10-17
用途: フェンスの支柱ベース
大華商事有限会社サービス業

塗装がしっかりしてて、当分はサビの心配は要らないようです。

対象商品 : 40214038
2019-11-18
用途: 支柱のベースとして十分良かった
大華商事有限会社サービス業

付属品も用意されていて、作りも安価ですが、悪くありません、良いと思います。

対象商品 : 40214038
2019-07-03
用途: フェンスの柱の金具に仕様
建設業・工事業

4ヵ所のアンカーボルト締めでとても丈夫です。錆びにも強くて満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする