曜日別特売

ラティス用柱固定金具ブロック用

ラティス用柱固定金具ブロック用 - タカショーラティス用柱固定金具ブロック用 - タカショーラティス用柱固定金具ブロック用 - タカショーラティス用柱固定金具ブロック用 - タカショー
(3件のレビュー)

60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。

付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚材質スチール幅(mm)116シルバー(ハンマートーン)タイプ60角柱用構造完成品内容量1セット
注意
※ブロック以外への取付はお控え下さい。
※高さ900mm~1200mmのフェンスをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40214047TKP-03約1.3ブロック幅10cm対応1.28約幅11.6cm×奥行12.3cm×高さ18.5cm
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40214056TKP-04約1.4ブロック幅12cm対応1.35約幅11.6cm×奥行14.3cm×高さ18.5cm
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40214047
2022-11-07
用途: 既存ブロック塀の上で目隠し

ブロック塀を片方から締め付けるので、どうしても柱が傾きます。たまたま軒先からワイヤで引っ張る予定だったのでさほど問題なさそうですが、仮に公道へ面した塀に付けようとしたら難しい事態になりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 40214056
2022-01-13
用途: ブロック塀上部のフェンス取替
有限会社広島レントゲン卸売・小売業

今までのものは、ブロックに差し込んであり固定されているため撤去は、フェンスの切断しかできませんが、これは被せてプレートによって締め付けるだけなので、塀に穴を開けたりする必要が無いので簡単取り付けできます。

対象商品 : 40214056
2021-10-28
用途: 塀の修理
ゆめつくり製造業

家のブロック巾にピッタリで良かったです。
60㎜角材もセット購入できるような、掲示の仕方があっても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする