ラティス用金具打込棒

ラティス用金具打込棒 - タカショーラティス用金具打込棒 - タカショー

ラティス用固定金具 地中杭を地面に打ち込む際に。スムーズに金具を地面に設置できます。

材質廃プラスチック幅(mm)60質量(kg)約0.4シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.4構造完成品保証期間3年保証※生地のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6cm×奥行6cm×高さ15cm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40214065WG60SS
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする