アースターミナル

アースターミナル - ホーザンアースターミナル - ホーザンアースターミナル - ホーザンアースターミナル - ホーザン

導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。
アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。
ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。

寸法(mm)【電極板】50×85質量(g)95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子3口(ネジ径M4)内容量1個
注意
※静電気対策用のアース専用です。電源用のアースには使用できません。
※1MΩの抵抗は入っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39893684F-167
2,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする