ホーザン
X-Yステージ
手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。
手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。
材質
ステンレス
ストローク(mm)
X軸 ±70、Y軸 ±45
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
32
ステージ寸法(mm)
205×255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39894077
L-535
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
L-535 X-Yステージ
参考になった