曜日別特売

レンズ

レンズ - ホーザンレンズ - ホーザンレンズ - ホーザンレンズ - ホーザンレンズ - ホーザン

Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ
Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。
レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。
顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2
レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。
※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。
※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。

光学倍率0.21×質量(g)65作動距離(mm)17(接写用として使用時)レンズ構成4群5枚絞りF/1.9RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント視野径(Φmm)23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39894183L-846
30,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする