曜日別特売

ピンセット

ピンセット - ホーザンピンセット - ホーザンピンセット - ホーザンピンセット - ホーザンピンセット - ホーザン
(2件のレビュー)

強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。

材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)28先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39894969PP-102
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39894969
2023-02-28
用途: 半田付け一般
電気・ガス・熱供給・水道業

電気配線作業などでAWG30の単線や0.1mmの線が掴めるし、
0.6mmの線をからげられるので重宝してます。

対象商品 : 39894969
2020-11-19
用途: 釣具の組込み時

HOZANハンドツールは、タフな作りで、表面処理、機能性全て良し 使い手の気持ちになって企画製造しているのが解ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする