住宅用火災警報器(煙式・音声警報・無線連動タイプ) SS-2LRA-10HCC

住宅用火災警報器(煙式・音声警報・無線連動タイプ) SS-2LRA-10HCC - ホーチキ
(1件のレビュー)

住宅用火災警報器 煙式音声タイプ 無線連動設置したすべての部屋に、無線で連動してお知らせ
【Point1】 中継機能を内蔵しているので、大きな家ででも安心
【Point2】 親子式じゃないからグループ登録がかんたん
【Point3】 15台連動で、2世帯住宅でも大丈夫
【Point4】 アンテナ内蔵でデザインスッキリ
ホーチキの無線連動型住宅用火災警報器は、親器、子器の区別がなく、 警報器それぞれが相互連動する通信方式を採用
すべての警報器が同じ機能を搭載。送受信機能に加えて再送信機能とグループ登録機能を搭載。
通信をバックアップ。無線方式のウィークポイントである通信漏れを解消し、通信の信頼性を向上
登録したすべての警報器が相互通信。故障や電池切れなどの場合も、すべての警報器でお知らせ
最大グループ登録数は15台
消防法令適合品
国家検定合格品
住宅性能表示制度対応品

感知方式煙式(光電式:2種)付属品くぎ・ネジ(取付用)、引きひも寸法(mm)100×100×46.7(引掛フックを除く)質量(g)約155(電池・取付板含む)使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)電源3Vリチウム電池(内蔵)2本定格電圧DC3V送信電力(mW)10(通信距離:見通し約100m)電池寿命約10年アズワン品番64-8694-74警報音・音量2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」試験機能自動試験機能無線規格省電力セキュリティシステム(STD-30)使用周波数(MHz)426帯連動可能台数最大15台内容量1個
注意
※この警報器は、電池が内蔵されています。ご使用の前に必ず取扱説明書を参考に電源を入れてください。
※警報器単体では連動しません。最大15台まで登録し連動させることができます。複数台お求めいただき登録作業を行った上でご使用ください。
※この警報器は、火災を防止する装置ではありません。
※火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
※人命に重大な影響を与える医療機器等の近くでは使用しないでください。
※住宅の構造および広さによっては電波が届かず連動できない場合があります。
※頻繁に動作した場合など、ご使用状況により電池寿命が短くなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40214099SS-2LRA-10HCC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40214099
2020-11-28
用途: 安全確保
建設業・工事業

法規制による設置から10年経ったので電池寿命のため熱式火災報知器「SS-FKA-10HCC」と一緒に買い替え購入しました。 2つのボタンを2回程度押すだけで、とても簡単に設定できました。 設定で手間取ることなく簡単に設置できたことから、万が一の時の信頼性については高いと想像します。 できれば機能が働いた後のレビューは書けないことを願いたいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする