トップ
輸液スタンド トップIVスタンドタイプN2
ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。
用途
患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台
フック
2本架
質量(kg)
約4
全高(mm)
約1300~2300
キャスター径(Φmm)
75
脚長さ(mm)
494×奥行き420(最大)
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40214546
13272
パープル
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
40214555
13273
グリーン
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
40214564
13274
ピンク
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
40214573
13275
イエロー
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
40214589
13276
ラベンダー
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
40214598
13277
ワインレッド
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
40214607
13278
コーラル
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
40214616
13279
エメラルド
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
40214625
13280
ブルー
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
40214634
13281
ピュアオレンジ
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください