設定情報
販売価格(税別)¥479~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
十川ゴム

【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 (12件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。

注文コード40214284 用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 色乳白色 タイプゴムシート 内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可) 外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可) 厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※サイズ・厚みの指定サイズ毎に特別運賃がかかります。
※トムソン抜き加工のため、切断面に僅かなヒケが起こる可能性があります、ご了承ください。
※医療用には使用しないで下さい。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 650 / 税込 ¥ 715
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-27
用途:
古い保温マグのパッキン代替

製造・保守部品終了から年数が経過したサーモスのJMM-400 保温マグのパッキン代替品として 2xΦ70xΦ63 のサイズで注文、漏れなく問題なく利用できる。

2025-04-17
用途:
リアスプリングの上
農・林・水産業

ハコスカのリアスプリングの上にアルミの車高上げスペーサーを入れ、スペーサーとボディの間にこのゴムシート入れることで異音対策としました。仕上がりは満足してます。

対象商品:
40214284
2025-03-08
用途:
油タンク密閉
サービス業

サイズの測り間違いでした。品物素晴らしい物で問題ありません。
最初に紙で試作作ってから注文したら良かったと思います。

対象商品:
40214284
2023-03-04
用途:
部品からの液体漏れ防止用
教育・研究機関

外径はもちろん、内径、厚みまで自由に設定できるのがありがたいです。切断面もきれいです。こんな加工は自分ではできないので、特注サイズが必要な場合はこれしかありません。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40214284
2022-04-12
用途:
マキネッタのパッキンに
卸売・小売業

ピッタリに加工していただき満足です。素人はこういう精度の高い加工は難しいだろうと思った。
ただ、なかなか臭いがきつく、取れるまでなかなか時間のかかった。

1人が参考にしています
対象商品:
40214284
2022-02-09
用途:
サイクロン集塵パーツに使用している。
サービス業

除塵受け用のペール缶内部の真空密度が改善されました。

1人が参考にしています
対象商品:
40214284
2021-11-02
用途:
車のメンテナンス
不動産業

何処を探しても希望のサイズが無かったので、特注できたのがとても助かりました。

対象商品:
40214284
2020-12-16
用途:
陶製キャニスターの交換パッキンとして
吉野家 様 (農・林・水産業)

長く利用していた陶製キャニスターのパッキン部分が茶色に変色し縮んできたので代替品として購入。手元にあったものを測って注文したのですが、縮んでしまっていたので全く同じものとはいきませんでしたが、厚みなどはとてもいい感じだった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
561:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29
シェアする