曜日別特売

弁当容器 LC蓋付

弁当容器 LC蓋付 - 福助工業弁当容器 LC蓋付 - 福助工業

のせ蓋付きです。

材質PS半透明耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台室数1断熱性断熱性なし料理・シーンその他内容量1ケース(100枚×8袋)
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402166640570321145×220×35
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
402166730570338156×230×35
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする