福助工業
新角桶 蓋
材質
OPS
色
透明
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70266166
0534031
1箱(200枚)
20F
(フタ)249×249
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266175
0534048
1箱(120枚)
30F
(フタ)291×291
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266184
0534056
1箱(120枚)
40F
(フタ)324×324
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266193
0534064
1箱(80枚)
50F
(フタ)364×364
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266202
0534072
1箱(240枚)
210F
(フタ)137×322
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266227
0534099
1箱(120枚)
410F
(フタ)237×322
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266543
0534706
1箱(240枚)
150F
(フタ)177×242
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266717
0534978
1箱(200枚)
180-CF
(フタ)192×287
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266726
0534986
1箱(150枚)
320-CF
(フタ)192×367
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266735
0550655
1箱(300枚)
9-CF
(フタ)192×192
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266744
0550681
1箱(300枚)
120-CF
(フタ)137×287
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70266753
0550698
1箱(160枚)
310-CF
(フタ)192×327
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40217048
010F
1ケース(10枚×24袋)
蓋
200×200×22
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
40217084
0110F
1ケース(10枚×30袋)
蓋
132×242×22
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
70266157
0534021
1箱(200枚)
15F
(フタ)217×217
オープン
取扱い終了
返品不可
70266218
0534080
1箱(160枚)
310F
(フタ)187×322
オープン
取扱い終了
返品不可
70266428
534455
1箱(300枚)
9F
(フタ)187×187
オープン
取扱い終了
返品不可
70266534
0534692
1箱(300枚)
120F
(フタ)132×282
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください