福助工業
寿司容器和皿 本体 黒天
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全10種類を絞り込む
種別
選択してください
1-8H 黒天朱
6H 黒天朱
8H 黒天朱
8H(黒天金)
10H 黒天朱
10H(黒天金)
15H(黒天金)
20H(黒天金)
本体
内容量
選択してください
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(50枚×24袋)
1箱(400枚)
1箱(600枚)
1箱(800枚)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
深さ(mm)
材質
耐熱温度(℃)
種別
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70275512
0515515
1箱(600枚)
21
HIPS
80
10H(黒天金)
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275528
0516112
1箱(600枚)
21
HIPS
80
8H(黒天金)
-
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275598
0542547
1箱(800枚)
21
HIPS
80
6H 黒天朱
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275607
0542581
1箱(600枚)
21
HIPS
80
8H 黒天朱
-
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70275616
0542628
1箱(600枚)
21
HIPS
80
10H 黒天朱
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40217145
20H
1ケース(50枚×8袋)
-
PS
-
本体
黒天朱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40217154
4H
1ケース(50枚×24袋)
-
PS
-
本体
黒天金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70275573
0522953
1箱(600枚)
21
HIPS
80
1-8H 黒天朱
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70275695
0542997
1箱(400枚)
21
HIPS
80
20H(黒天金)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70275704
0543357
1箱(600枚)
21
HIPS
80
15H(黒天金)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください