福助工業
丼容器 MU
商品タイプ
中仕切
材質
PPF
高さ(mm)
26
色
赤
短辺(mm)
151
長辺(mm)
151
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40217459
0589276
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください