デンカポリマー
夢扇 本体
種別
本体
材質
PSP(高)
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(柄)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40218493
10
1ケース(50枚×12袋)
かすみ野
203×170×37
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218536
10
1ケース(50枚×12袋)
天河
203×170×37
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218588
15
1ケース(50枚×12袋)
竹かご茶
240×180×37
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218649
20
1ケース(50枚×9袋)
竹かご茶
265×209×36
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218667
20
1ケース(50枚×9袋)
優花
265×209×36
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218509
10
1ケース(50枚×12袋)
ナラ
203×170×37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218518
10
1ケース(50枚×12袋)
金
203×170×37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218527
10
1ケース(50枚×12袋)
竹かご茶
203×170×37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218545
10
1ケース(50枚×12袋)
優花
203×170×37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218554
15
1ケース(50枚×12袋)
かすみ野
240×180×37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218563
15
1ケース(50枚×12袋)
ナラ
240×180×37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218579
15
1ケース(50枚×12袋)
金
240×180×37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218597
15
1ケース(50枚×12袋)
天河
240×180×37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218606
15
1ケース(50枚×12袋)
優花
240×180×37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218615
20
1ケース(50枚×9袋)
かすみ野
265×209×36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218624
20
1ケース(50枚×9袋)
ナラ
265×209×36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218633
20
1ケース(50枚×9袋)
金
265×209×36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218658
20
1ケース(50枚×9袋)
天河
265×209×36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980