スミ
エスコン ホールケーキ用
用途
3号ホールケーキ用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
色
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40219525
130
1ケース(100枚×30袋)
本体
B
PS
107
107
9
3号
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219559
140
1ケース(100枚×12袋)
本体
B
PS
138
138
8
4号
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219604
220
1ケース(100枚×4袋)
本体
ゴールド
PS
215
215
16
6号
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219568
140
1ケース(100枚×12袋)
本体
ゴールド
PS
138
138
8
4号
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219613
220
1ケース(100枚×4袋)
本体
白
PS
215
215
16
6号
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219577
140
1ケース(100枚×12袋)
本体
白
PS
138
138
8
4号
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219629
AP F220-10
1ケース(100枚×4袋)
蓋
透明
A-PET
215
215
95
6号
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219647
AP_F140
1ケース(100枚×12袋)
蓋
-
A-PET
138
138
50
4号
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219656
AP_F140-10
1ケース(100枚×12袋)
蓋
-
A-PET
138
138
60
4号
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219744
F130-10
1ケース(100枚×30袋)
蓋
-
OPS
107
107
42
3号
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219699
AP_FN140
1ケース(100枚×8袋)
蓋
-
A-PET
148
148
50
4号
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219918
N140
1ケース(100枚×8袋)
本体
ゴールド
PS
148
148
9
4号
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219586
182
1ケース(50枚×8袋)
本体
ゴールド
PS
182
182
15
5号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219534
130
1ケース(100枚×30袋)
本体
W
PS
107
107
9
3号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219595
182
1ケース(50枚×8袋)
本体
白
PS
182
182
15
5号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219543
130
1ケース(100枚×30袋)
本体
ゴールド
PS
107
107
9
3号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219674
AP_F182-8
1ケース(50枚×8袋)
蓋
-
A-PET
182
182
92
5号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219735
F130
1ケース(100枚×30袋)
蓋
-
OPS
107
107
32
3号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219954
OP_F182
1ケース(50枚×8袋)
蓋
-
OPS
182
182
60
5号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219963
OP_F220
1ケース(100枚×4袋)
蓋
-
OPS
215
215
68
6号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219945
OP_F140-2
1ケース(100枚×12袋)
蓋
-
OPS
138
138
40
4号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980