空研
エアーアングルグラインダー
スピンドルロック機構を採用し専用工具を使わずに簡単に砥石交換が可能。
コンパクトヘッド形状で被削材を確認し易い形状。
コンパクトボディながら高トルクを発揮。
狭い箇所での作業も楽々こなせます。
用途
金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
12200
空気消費量(m
3
/min)
0.4
砥石寸法(mm)
Φ50×4×Φ9.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.8
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40214713
KAG-20
157
0.59
67
¥
43,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40214729
KAG-20G
159
0.52
62
¥
43,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください