Intel(インテル)
Intel(SSD) SSD660p M.2 PCIEx4
種類
リソグラフィー:3D2 QLC
消費電力(W)
アクティブ時:0.1、アイドル時:0.040
保証期間
5年間
インターフェイス
PCIe NVMe 3.0 x4
動作温度範囲(℃)
0~70
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40223287
SSDPEKNW010T8X1
1.024TB
オープン
取扱い終了
返品不可
40223296
SSDPEKNW020T8X1
2.048TB
オープン
取扱い終了
返品不可
40223305
SSDPEKNW512G8XT
512GB
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください