曜日別特売

LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL

LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL - オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL - オーツカ光学

SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。
落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。
光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)

タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
レンズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40225134SKKL-CL-2 レンズ無し-ラウンドシリーズ交換レンズ2倍
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225143SKKL-CL-3-ラウンドシリーズ交換レンズ3倍
73,70070,980
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40225159SKKL-CL-4-ラウンドシリーズ交換レンズ4倍
82,00076,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40225168SKKL-CL-6-ラウンドシリーズ交換レンズ6倍
93,50087,980
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40225177SKKL-CL-8-ラウンドシリーズ交換レンズ8倍
108,90099,980
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40225186SKKL-CL-10-ラウンドシリーズ交換レンズ10倍
125,400119,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40225195SKKL-CL-12-ラウンドシリーズ交換レンズ12倍
168,900159,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40225204SKKL-CL-15-ラウンドシリーズ交換レンズ15倍
183,200179,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
69924307SKKL-CL-2 レンズ無し【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ラウンドシリーズ交換レンズ2倍
オープン65,980
52,980
アウトレット
58,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする