オーツカ光学
バーライト用チルトスタンド
バーライトⅡ/Ⅲ型は、チルトスタンドに装着する事により、仰俯角、水平回転、高さを調節する事が出来、対象物に対して最も凹凸が強調される角度に本体1台をセッティングする事が可能になります。
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
0~40
全高(mm)
307
方向
【調整方向】Z(高さ)、θ(仰俯角)、α(水平角)
アングル
1個(スタンド1台で製品本体1台使が用可能)
ベース径(Φmm)
129
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40226035
バーライト用チルトスタンド
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください