曜日別特売

ヘンセイシリコーンNB-LM

ヘンセイシリコーンNB-LM - シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LM - シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LM - シャープ化学

窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。
塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。
独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。
耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。
防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。
70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。

用途
新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地
新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地
各種ボード及びその取り合いの塗装目地
外壁・内装のクラック目地
特性耐候性・耐久性比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
注意
※必ずプライマーをご使用下さい。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40227137BS-011ケース(320mL×10本)ホワイト
オープン
8,590
9,449(税込)
4日以内出荷
返品不可
40227146BS-021ケース(320mL×10本)SDグレー
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227155BS-031ケース(320mL×10本)ライトグレー
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227164BS-041ケース(320mL×10本)アイボリー
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227173BS-051ケース(320mL×10本)ベージュ
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227189BS-061ケース(320mL×10本)ダークブラウン
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227198BS-071ケース(320mL×10本)ブラック
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227207ST-011ケース(320mL×10本)グレー
オープン
8,590
9,449(税込)
8日以内出荷
返品不可
40227216ST-021ケース(320mL×10本)グレーB
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227225ST-031ケース(320mL×10本)ライトグレー2
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227234ST-041ケース(320mL×10本)モスグリーン
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227243ST-051ケース(320mL×10本)ライトキャメル
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227259ST-061ケース(320mL×10本)ステンカラー
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227268ST-071ケース(320mL×10本)アンバー
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227277SD-011ケース(320mL×10本)セラアイボリー
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227286SD-021ケース(320mL×10本)ペールアイボリー
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227295SD-031ケース(320mL×10本)パールグレー
オープン
8,590
9,449(税込)
4日以内出荷
返品不可
40227304SD-041ケース(320mL×10本)セラベージュ
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227313SD-051ケース(320mL×10本)タウンブラウン
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227329SD-061ケース(320mL×10本)ヨーロピアングレー
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227338SD-071ケース(320mL×10本)Mダークブラウン
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227347SD-081ケース(320mL×10本)テラレッド
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227356SD-091ケース(320mL×10本)グレーG
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227365SD-101ケース(320mL×10本)ヒヨリベージュ
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227374SD-111ケース(320mL×10本)オイスターホワイト
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227383SD-121ケース(320mL×10本)オータムホワイト
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227399SD-131ケース(320mL×10本)スパニッシュアンバー
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227408SD-141ケース(320mL×10本)AホワイトW
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227417SD-151ケース(320mL×10本)AニューアイボリーNA
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227426SD-161ケース(320mL×10本)キャメルブラウン
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227435SD-171ケース(320mL×10本)ブラウンレッド
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227444SD-181ケース(320mL×10本)グレイッシュブラウン
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227453SD-191ケース(320mL×10本)QUOグレー
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227469SD-201ケース(320mL×10本)ラフティブラック
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227478SD-211ケース(320mL×10本)トリコロールメジ
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227487SD-221ケース(320mL×10本)ブレスホワイト
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227496SD-231ケース(320mL×10本)シェールクリーム
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227505SD-241ケース(320mL×10本)ルーチュグレーメジ
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227514SD-251ケース(320mL×10本)スウィートローズ
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227523SD-261ケース(320mL×10本)スリムセラオーカー
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227539SD-271ケース(320mL×10本)テラワイン
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227548SD-281ケース(320mL×10本)ベンガライロ
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227557PT-011ケース(320mL×10本)SK80
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227566PT-021ケース(320mL×10本)SK163
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227575PT-031ケース(320mL×10本)SK175
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227584PT-041ケース(320mL×10本)SK113
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227593PT-051ケース(320mL×10本)SK422
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227609PT-061ケース(320mL×10本)SK423
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227618PT-131ケース(320mL×10本)SK416
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227627PT-071ケース(320mL×10本)NP102
オープン
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする