曜日別特売
モノタロウ

カーボンブラシ 電動ポリシャー ハンドル付 高出力タイプ用

カーボンブラシ 電動ポリシャー ハンドル付 高出力タイプ用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

電動ポリシャーハンドル付高出力タイプM-180JPの専用部品です。

用途電動ポリシャーハンドル付高出力タイプM-180JP用専用部品。適合M-180JP用内容量1セット(2個)
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229946M-180JP用
319
259
アウトレット
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り322点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40229946
2022-07-08
用途: 予備用
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ポリッシャーと同時購入のため、使用はしていないがこの金額で買えるのはとても嬉しい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする