ドライバドリル

ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ
(7件のレビュー)

●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです
●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します
●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています
●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です
●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です
●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます

用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め電源(V)単相100消費電力(W)160電流(A)1.8コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000・(低速)0~300最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)1チャック能力(mm)0.8~10型番CDD-1030穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm)(木ネジ)5.1×40電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40クラッチ20段+ドリル把握径(Φmm)0.8~10トルク(N・m)(高速)8.3/(低速)30電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1000・(低速)0~300内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※工具類(ビット・キリなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は軍手などの巻き込まれる恐れのある手袋は使用しないで下さい
※工具類(ビット・キリなど)でコードを切断しないように注意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40227837CDD-1030
12,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40227837
2022-12-26
用途: 日曜大工
その他業種

リョービから二台目です。固定部がすり減ってしまい買い替えました。日曜大工なので。充電式はすぐ充電がなくなってしまうので週に一回程度の使用ならこちらの方が良いと思います。コードがやや短いのも絡まらなくて好きです。工具を固定するのに工具が必要ないこの固定方式が気に入っています。トルク管理、2段階のスピードセット。これより安いのは、トルクかけすぎたり、スピード調節出来なかったりと不具合が多かったです。これが個人的には好き。

1が参考にしています
対象商品 : 40227837
2021-08-17
用途: このドリルで作業できる事なら何でも使いたいです。
医療・福祉・介護関連業

DIY~プロ作業までマルチに使えています。デザインも良いです。中級者~上級者向けです。ドライバー締め付け最大トルクは4.4N.mです。

1が参考にしています
対象商品 : 40227837
2021-04-13
用途: 家具作り、補修等に主に使用します。
その他業種

以前の充電式のものより軽く、バッテリー残量も気にせずに使用でき、非常に使いやすいです。

対象商品 : 40227837
2021-01-19
用途: 修理製作時の穴開け締め付け
不動産業

使用頻度が高くないのでコード式を購入しました。
性能的には充分で問題ありません。
別売りでもいいので収納ケースを用意してもらいたいです。

対象商品 : 40227837
2020-11-03
用途: メンテナンス作業
下馬バイシクルサービス自動車・二輪車・自転車関連業

電動ドライバーと言えばバッテリー駆動ですが、作業が多くなるとバッテリー充電の時間も惜しいもの、コードの取回しさえ面倒で無ければ、軽くてパワーが安定しており使い勝手は抜群でした。

対象商品 : 40227837
2021-01-22
用途: ネジの締め付け
製造業

前のドリルよりはパワーがあって使いやすく 丈夫で長持ちする

対象商品 : 40227837
2020-02-04
用途: 鋳造品の穴あけドリル
製造業

何年も1020使用してます
とても使いやすいです
今回より1030に変わったみたいですが変わりはありません
デザインが今っぽくなりました
重量があるので★4にしました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする