エクスプローラーランタン

エクスプローラーランタン - GENTOSエクスプローラーランタン - GENTOS
保護等級IPX4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大点灯時間
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229639EX-036D約【白色】18時間(強)/ 128時間(弱)、【昼白色】34時間(強)/225時間(弱)、【暖色】39時間(強)/255時間(弱)、【キャンドル】80時間単3形乾電池×6本(エネループ使用可能)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40229648EX-1300D約【白色】7時間(強)/ 260時間(弱)、【昼白色】16時間(強)/350時間(弱)、【暖色】16時間(強)/350時間(弱)、【キャンドル】300時間単1形乾電池×4本
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする