曜日別特売

非常事隊 折りたたみ水タンク10L

非常事隊 折りたたみ水タンク10L - カクセー非常事隊 折りたたみ水タンク10L - カクセー非常事隊 折りたたみ水タンク10L - カクセー非常事隊 折りたたみ水タンク10L - カクセー非常事隊 折りたたみ水タンク10L - カクセー
(2件のレビュー)

備えて安心、使って便利なウィータータンク10L!水を入れると自立します!
ハンドル付きで持ち運びラクラク。コンパクトに収納できます!
冷蔵庫に入ります!丈夫な三重構造、小石のある地面や突起物も大丈夫!

材質PE、ナイロン、PET寸法(mm)400×380×45質量(g)93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229535HJT-05
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40229535
2022-08-09
用途: 非常時
その他業種

非常時のために、車載しておきたく購入。水を入れれば自立し、砂利道でも安定とあるのはうれしい。だが、社内の劣悪環境で劣化が早まるかもしれないと、置きっぱなしは案ずるところ。。。物は、安心感があります。

対象商品 : 40229535
2021-10-08
用途: 断水、災害時
その他業種

水を入れれば自立しましたが、少なかったり置き方が悪かったりすると、倒れます。
ポリタンクより軽いしかさばらないので、よかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする