エレコム
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き フルサイズ
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 PCに挿すだけのカンタン接続で、すぐに使用することができる有線フルキーボード。
キー配列
109キー(日本語配列)
キーピッチ(mm)
19
キーストローク(mm)
3.5
コネクタ形状
USB(A)オス
サイズ
フル
質量(g)
約574※ケーブル含む
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
USBポートを装備したWindows OS搭載機
対応
【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)※ケーブル除く
インターフェース
USB
保証期間
6カ月間
キー方式
メンブレン
電源供給方式
USBバスパワー
内容量
1個
注意
※防水設計ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40231118
TK-FCM104BK
ブラック
¥
2,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
40231127
TK-FCM104WH
ホワイト
¥
2,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください