戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較
高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。
最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。内容量1個