曜日別特売

電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ

電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ - RT.ワークス電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ - RT.ワークス電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ - RT.ワークス電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ - RT.ワークス電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ - RT.ワークス

電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト
使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg)
電源ボタンを押すだけの簡単操作
コンパクトに折畳み可能
手のひらサイズのコンパクトなバッテリー
荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)

用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品)性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度)最大積載量(kg)10(カゴ内5)機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4使用環境温度(℃)0~40充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約3連続動作時間4時間(標準歩行パターン)最高速度(km/h)約6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229928KC-200GYグレー
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40229919KC-100RDレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする