曜日別特売

耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X

耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X - SHOWA(ショーワグローブ)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
インナー手袋としても使用できます。
洗濯により繰り返し使用できます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4

用途[産業用] [食品関連業] [刃物を扱う作業に] [包丁などの刃物を扱う作業に] [精密機械工業] [切創事故防止に] [耐切創手袋低発塵タイプ] [ガラス・建材関連業] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。
※繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)
※繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40232755DURACoil546XS227.516.5ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他ホワイト13EN388 20164X/C41耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
40232764DURACoil546XM22.57.618.5ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他ホワイト13EN388 20164X/C41耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
40232773DURACoil546XL237.719ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他ホワイト13EN388 20164X/C41耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする