allsafe
カーゴステイ
(1件のレビュー)
材質
アルミ
幅(mm)
55
最大使用荷重(t)
0.12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40232947
CGS-55M
5.2
2100~2550
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40232956
CGS-55S
4.7
1850~2300
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。