曜日別特売

ジズライザープロ

ジズライザープロ - 北村製作所ジズライザープロ - 北村製作所ジズライザープロ - 北村製作所
(26件のレビュー)

従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。
従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。
凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。
本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。

用途草刈り作業。仕様ナット式、ボルト式、両機種対応材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン寸法(mm)幅径80×高18ブラック質量(g)約62取付径(Φmm)12mm以下に対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40233078ZAT-H18A
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40233078
2025-07-13
用途: 草刈り
電気・ガス・熱供給・水道業

少し小さめですが軽いので最近はこれ一択ですね。
砂利が多い場所での草刈り作業で大体10日くらいの交換頻度です。

1が参考にしています
対象商品 : 40233078
2024-07-08
用途: 草刈り
農・林・水産業

草刈りの時にこのジズライザーを取り付けて草刈りをすると、刈刃の取り付けボルトの保護と、刈刃を地面すれすれで動かすことが出来て、きれいに刈ることが出来るので、ジズライザーは必需品です。

1が参考にしています
対象商品 : 40233078
2024-05-20
用途: 草刈り作業
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

ジズライザー無しでの草刈りは、もう考えられませんww

対象商品 : 40233078
2023-09-12
用途: 草刈機に装着

長らく使用しています。2度ほどリピートしていますが、段々畑まわりの草刈りでは、このタイプが1番使いやすいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40233078
2023-08-15
用途: 草刈り機用
農・林・水産業

草刈り機の刈歯が、適度に浮く為ストレスなく草刈りが出来ます。刈歯のボルトが傷まず刈取作業が進みます。

対象商品 : 40233078
2023-07-12
用途: 草刈作業
有限会社山本組

以前にもジズライザーを購入し、使用しました。今回はジズライザープロにしてみましたが、使用しても違いはよくわかりません。でも、製品としては良い物です。

対象商品 : 40233078
2022-10-08
用途: 草刈り作業用

芯出しゲージ無しの状態で、ボルトナット保護高さが約11mmあります。芯出しゲージを入れると約10mmです。金属製のものより耐久性があるように感じます。

対象商品 : 40233078
2022-11-20
用途: 草刈りに
農・林・水産業

いつも草刈り時はこれを使ってます。
通常のものと比べて地面の滑りがあきらかに違います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする