曜日別特売

MAG アナログ電波時計

MAG アナログ電波時計 - MAG(ノア精密)MAG アナログ電波時計 - MAG(ノア精密)MAG アナログ電波時計 - MAG(ノア精密)
(1件のレビュー)

お洒落な電波時計 時刻を自動で修正します
時刻を自動で修正する電波時計
しっかりと時を刻むステップ秒針
知育時計の要素を加味したデザイン
立体数字と時分針にこだわり、24時間制の読み方にも対応
大人でも楽しめる遊び心に富んだデザイン

機能電波、夜間秒針停止機能表示方式アナログ材質HIPS樹脂、ガラス質量(g)610電源単3乾電池×1(テスト用付属)寸法(縦×横×高さ)(mm)305×305×54内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40233184W-750 Nコルク調
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
40233175W-750 BUデニム調
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40233184
2023-12-14
用途: 保育園で3歳以上児が集まるお部屋に掛け時計として使用しています。
社会福祉法人創成会医療・福祉・介護関連業

3歳以上児のこどもたちに時計の読み方指導をどうしていったら理解しやすいか模索しておりましたところこの掛け時計を見つけました。
針の色分けで午前と午後の時刻の読み方を知ることができたらいいなと保育者もワクワクしおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする