セキセイ
アクティフV スマポケノートカバー
ノートと一緒にプリントやペンも収容できる持ち歩きに便利なノートカバー。
会社や学校で使用するノートやスケジュール帳の持ち歩きに。
開閉がスムーズなフラップ付!
用途
会社や学校で使用するノートやスケジュール帳の持ち歩きに。
厚さ(mm)
表紙:0.4
材質(本体)
表紙:再生PP
ポケット
ファスナーポケット、ノート差し込みポケット、オープンポケット
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40235555
ACT-5855-T
B5
クリア
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
40235607
ACT-5955-T
A5
クリア
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
40235519
ACT-5855-CB
B5
コバルトブルー
¥
550
取扱い終了
40235528
ACT-5855-RS
B5
ローズ
¥
550
取扱い終了
40235537
ACT-5855-LG
B5
ライトグリーン
¥
550
取扱い終了
40235546
ACT-5855-BK
B5
ブラック
¥
550
取扱い終了
40235564
ACT-5955-CB
A5
コバルトブルー
¥
500
取扱い終了
40235573
ACT-5955-RS
A5
ローズ
¥
500
取扱い終了
40235589
ACT-5955-LG
A5
ライトグリーン
¥
500
取扱い終了
40235598
ACT-5955-BK
A5
ブラック
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください