曜日別特売

テープのり ピットエアー

テープのり ピットエアー - トンボ鉛筆テープのり ピットエアー - トンボ鉛筆テープのり ピットエアー - トンボ鉛筆テープのり ピットエアー - トンボ鉛筆テープのり ピットエアー - トンボ鉛筆テープのり ピットエアー - トンボ鉛筆
(1件のレビュー)

独自機構「エアータッチシステム」搭載!使い心地を徹底追及した、テープのりの新基準ピットエアー
安心の粘着力、のり切れ性能。
静かな場所でも音が気にならない。
ムラなくのり付け。
カンタンつめ替え式。

商品タイプ本体(詰め替え式)スタンダードエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 293グリーン購入法適合テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16アズワン品番64-8643-95繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40235616PN-MAS8.416
460
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピットシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40235616
2023-09-06
用途: 事務作業時
株式会社ケイ・ディー・エフ建設業・工事業

いろいろと使って来ましたが、これが一番自分には合っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする