ユニワールド
革手工房 指先の極 牛本革 オイルブラウンマジック指短
腕の形状に合わせて手首をしっかりフィット!
指先ピッタリ指短革手袋にマジックタイプ登場。
指を使う作業が楽になります。
フィット感が格段に向上。
ボルトも掴みやすい。
ハードな作業にも最適です。
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
加工
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40661959
KS852
フリー
25.5
7.6
10
20
Wオイル加工
アテ無
1
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください