ユニワールド
Duo ワンダーグリップ デュオ
手のひらまわりのコンプレッション(着圧)が手作業をサポートします。
マイクロファイバーの吸汗力がムレを軽減します。
吸着力感じるプレミアムフィニッシュのグリップ。
油・摩耗に強いニトリルゴムのDUO。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40661986
WG555
M
23.5
7.3
8.6
17.2
ナイロン・マイクロファイバー
グレー・ブラック
ニトリルゴム
15
伸縮性・耐油性・耐摩耗性
1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
40661995
WG555
L
24.5
7.6
9
18
ナイロン・マイクロファイバー
グレー・ブラック
ニトリルゴム
15
伸縮性・耐油性・耐摩耗性
1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
40662004
WG555
XL
25.5
7.9
9.4
18.8
ナイロン・マイクロファイバー
グレー・ブラック
ニトリルゴム
15
伸縮性・耐油性・耐摩耗性
1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください